Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNS MANVILLE 36685 Eristetty takki, esirullattu 9-1 / 2 tuumaa, max AF2ZLA 6ZKK1

JOHNS MANVILLE 36685 Eristetty takki esikäpristetty 9-1/2 tuumaa Max

Varastossa
Tuote: AF2ZLA Malli: 36685Ristiviite: 6ZKK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
VäriValkoinen
Sopii max. OD9-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPutkien eristys, paljaat putket
Takin materiaaliPVC
Pituus48 "
Temp. alue-30 - 150F
Paksuus0.02

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNS MANVILLE 36640 Eristetty takki, esirullattu 3 tuumaa Max AF2ZKP 6ZKJ1 36640€22.54
JOHNS MANVILLE 36645 eristetty takki Esikäpristetty 3-1/2 tuumaa Max | AF2ZKQ 6ZKJ2 36645€23.15
JOHNS MANVILLE 36650 Eristetty takki, pre-curled 4 tuumaa Max AF2ZKR 6ZKJ3 36650€23.80
JOHNS MANVILLE 36655 Eristetty takki, pre-curled 4-1 / 2 Inch Max | AF2ZKT 6ZKJ4 36655€28.32
JOHNS MANVILLE 36660 Eristetty takki, esirullattu 5 tuumaa Max AF2ZKU 6ZKJ5 36660€27.02
JOHNS MANVILLE 36665 Eristetty takki, käpristynyt 5-1 / 2 tuumaa Max AF2ZKV 6ZKJ6 36665€29.81
JOHNS MANVILLE 36670 Eristetty takki, esim. Käpristynyt 6-1 / 2 tuumaa Max AF2ZKX 6ZKJ8 36670€32.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNS MANVILLE 36685 Eristetty takki esikäpristetty 9-1/2 tuumaa Max
€42.60 / yksikkö