Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING RP-0039-WT25 napaliitin valkoinen - 2 kpl pakkaus | AE3MJD 5EAD3

JOHN STERLING RP-0039-WT25 napaliitin valkoinen - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MJD Malli: RP-0039-WT25Ristiviite: 5EAD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
VäriValkoinen
Pituus2.437 "
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-3 / 8 tuumaa
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiHinta
JOHN STERLING CD-0010-CH napakanta kromi - 2 kpl pakkaus | AE3MJH 5EAD7 CD-0010-CHkromi7 / 8 "Heavy Duty€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING RP-0039-WT25 napaliitin valkoinen - 2 kpl pakkaus
€1.97 / yksikkö