Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING CD-0010-CH napakanta kromi - 2 kpl pakkaus | AE3MJH 5EAD7

JOHN STERLING CD-0010-CH napakanta kromi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MJH Malli: CD-0010-CHRistiviite: 5EAD7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Värikromi
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-5 / 16 tuumaa
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiHinta
JOHN STERLING RP-0039-WT25 napaliitin valkoinen - 2 kpl pakkaus | AE3MJD 5EAD3 RP-0039-WT25Valkoinen2.437 "Normaali tulli€1.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING CD-0010-CH napakanta kromi - 2 kpl pakkaus
€10.09 / yksikkö