Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PP101222W-PK10 Kääntöhaara Teeputken ulkohalkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BPV 1WTR2

JOHN GUEST PP101222W-PK10 kääntyvän haaran teeputken ulkohalkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BPV Malli: PP101222W-PK10Ristiviite: 1WTR2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä sivuliike
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiPutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM100421S-PK10 Branch Tee 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJZ 1WRZ8 PM100421S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x Putki x MNPT1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€117.13
JOHN GUEST PI100621S-PK10 Branch Tee 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKA 1WRZ9 PI100621S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x Putki x MNPT1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€119.42
JOHN GUEST PI100821S-PK10 Haaroitetankki 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKB 1WTA1 PI100821S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€129.33
JOHN GUEST PI100822S-PK10 Haaroitetie 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKC 1WTA2 PI100822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€129.52
JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKD 1WTA3 PM100822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x Putki x MNPT1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€134.43
JOHN GUEST PI101222S-PK10 Branch Tee 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKE 1WTA4 PI101222S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€153.96
JOHN GUEST PI100223S-PK10 Branch Tee 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKF 1WTA5 PI100223S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€160.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PP101222W-PK10 kääntyvän haaran teeputken ulkohalkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€146.83 /pakkaus