Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PM100612E-PK10 Kääntyvä haara T-paita 6mm Putki Ulkohalkaisija Musta - 10 kpl pakkaus | AB4BZL 1WUF5

JOHN GUEST PM100612E-PK10 Kääntyvä haara-tee, 6 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BZL Malli: PM100612E-PK10Ristiviite: 1WUF5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä sivuliike
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPP
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1058
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiPutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM100421S-PK10 Branch Tee 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJZ 1WRZ8 PM100421S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x Putki x MNPT1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€117.13
JOHN GUEST PI100621S-PK10 Branch Tee 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKA 1WRZ9 PI100621S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x Putki x MNPT1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€119.42
JOHN GUEST PI100821S-PK10 Haaroitetankki 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKB 1WTA1 PI100821S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€129.33
JOHN GUEST PI100822S-PK10 Haaroitetie 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKC 1WTA2 PI100822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€129.52
JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKD 1WTA3 PM100822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x Putki x MNPT1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€134.43
JOHN GUEST PI101222S-PK10 Branch Tee 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKE 1WTA4 PI101222S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€153.96
JOHN GUEST PI100223S-PK10 Branch Tee 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKF 1WTA5 PI100223S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€160.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PM100612E-PK10 Kääntyvä haara-tee, 6 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus
€166.57 /pakkaus