Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PM0306E-PK10 Union-kyynärpää 6mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus | AB4BTR 1WTZ5

JOHN GUEST PM0306E-PK10 Unionin kyynärpää 6 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BTR Malli: PM0306E-PK10Ristiviite: 1WTZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM0304S-PK10 Union kyynärpää 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BGR 1WRT9 PM0304S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€59.13
JOHN GUEST PM0308S-PK10 Union kyynärpää 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BGU 1WRU2 PM0308S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€84.49
JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Union Kyynärpääputken ulkohalkaisija 5/16 tuuman polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4BNT 1WTL4 PPM0308W-PK10polypropeeniValkoinen9 astetta 150 astetta F5 / 16 "10€77.39
JOHN GUEST PM0304E-PK10 Union-kyynärpää 4mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus | AB4BTP 1WTZ3 PM0304E-PK10AsetaalikopolymeeriMusta-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi4mm10€87.39
JOHN GUEST PM0305E-PK10 Union-kyynärpää 5 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus | AB4BTQ 1WTZ4 PM0305E-PK10AsetaalikopolymeeriMusta-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5mm10€80.71
JOHN GUEST PM0308E-PK10 Union kyynärpää 8mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus | AB4BTT 1WTZ6 PM0308E-PK10AsetaalikopolymeeriMusta-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi8mm10€113.47
JOHN GUEST PM0310E-PK10 Union-kyynärpää 10mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus | AB4BTU 1WTZ7 PM0310E-PK10AsetaalikopolymeeriMusta-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10mm10€158.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PM0306E-PK10 Unionin kyynärpää 6 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus
€94.03 /pakkaus