Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI251616S-PK10 Varsi 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AC2EKC 2JFY1

JOHN GUEST PI251616S-PK10 varsi, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaalinharmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2EKC Malli: PI251616S-PK10Ristiviite: 2JFY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki-letkusovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiVarsi x Barb
Max. Paine150 psi
Varsi OD1 / 2 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi ODPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI250806S-PK10 varsi 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BLT 1WTE3 PI250806S-PK101 / 4 "3 / 16 "10€34.90
JOHN GUEST PI250808S-PK10 varsi 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BLU 1WTE4 PI250808S-PK101 / 4 "1 / 4 "10€33.36
JOHN GUEST PI251008S -PK10 Varsi 5/16 tuuman putki, ulkohalkaisija, asetaalin harmaa - 10 kpl | AB4BLV 1WTE5 PI251008S-PK105 / 16 "1 / 4 "10€38.86
JOHN GUEST PI251208S -PK10 Varsi 3/8 tuuman putki, ulkohalkaisija, asetaalin harmaa - 10 kpl | AB4BLW 1WTE6 PI251208S-PK103 / 8 "1 / 4 "10€45.27
JOHN GUEST PI251212S-PK10 varsi 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BLX 1WTE7 PI251212S-PK103 / 8 "3 / 8 "10€52.72
JOHN GUEST PI251216S-PK10 varsi 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BLY 1WTE8 PI251216S-PK103 / 8 "1 / 2 "10€64.16
JOHN GUEST PI251612S -PK10 Varsi 1/2 tuuman putki, ulkohalkaisija, asetaalin harmaa - 10 kpl | AB4BLZ 1WTE9 PI251612S-PK101 / 2 "3 / 8 "10€57.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI251616S-PK10 varsi, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaalinharmaa - 10 kpl pakkaus
€71.87 /pakkaus