Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI2316S-PK10 kaksisuuntainen jakaja 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BLR 1WTE2

JOHN GUEST PI2316S-PK10 kaksisuuntainen jakaja 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BLR Malli: PI2316S-PK10Ristiviite: 1WTE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja, kaksisuuntainen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI2308S-PK10 Kaksisuuntainen jakaja 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BLN 1WTD8 PI2308S-PK101 / 4 "10€96.97
JOHN GUEST PM2308S-PK10 kaksisuuntainen jakaja 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BLP 1WTD9 PM2308S-PK105 / 16 "10€109.50
JOHN GUEST PI2312S-PK10 kaksisuuntainen jakaja 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BLQ 1WTE1 PI2312S-PK103 / 8 "10€109.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI2316S-PK10 kaksisuuntainen jakaja 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€183.57 /pakkaus