Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST ASVPP6 -sovitin 1/2 x 3/8 tuuman 3/8 tuuman putki 150 Psi | AC8UUG 3DXW5

JOHN GUEST ASVPP6-sovitin 1/2 x 3/8 tuuman 3/8 tuuman putki 150 psi

Varastossa
Tuote: AC8UUG Malli: ASVPP6Ristiviite: 3DXW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä venttiilisovitin
Rungon materiaaliPolypropeeni / nikkeli messinki
Yhteyden tyyppiMNPS x naaraspuristus
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken ulkohalkaisija.Hinta
JOHN GUEST ASVPP5 -sovitin 1/2 x 3/8 tuuman 1/4 tuuman putki 150 Psi | AC8UUF 3DXW4 ASVPP51 / 4 "€50.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST ASVPP6-sovitin 1/2 x 3/8 tuuman 3/8 tuuman putki 150 psi
€54.55 / yksikkö