Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST ASVPP1 -sovitin 3/8 tuuman 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija 150 Psi | AC8UUD 3DXW2

JOHN GUEST ASVPP1-sovitin 3/8 tuuman 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija 150 psi

Varastossa
Tuote: AC8UUD Malli: ASVPP1Ristiviite: 3DXW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä venttiilisovitin
Rungon materiaaliPolypropeeni / nikkeli messinki
Yhteyden tyyppiMiespakkaus x Nainenpuristus
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
Putken koko3 / 8 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken ulkohalkaisija.Hinta
JOHN GUEST ASVPP2 -sovitin 3/8 tuuman 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija 150 Psi | AC8UUE 3DXW3 ASVPP23 / 8 "€32.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST ASVPP1-sovitin 3/8 tuuman 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija 150 psi
€35.23 / yksikkö