JOBOX DHC1450000 Crossover Truck Box, Hybridi, 70.187 x 20.85 x 13.72 tuuman koko, musta, teräs | CM9GLZ

JOBOX DHC1450000 Crossover Truck Box, hybridi, 70.187 x 20.85 x 13.72 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GLZ Malli: DHC1450000
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus13.72 "
Pituus70.18 "
MateriaaliTeräsrunko alumiinikannella
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX DHC1450000 hybridi crossover tuck box yhdistää teräslaatikon lujuuden ruostumattomaan alumiiniseen kulutuspinnan kanteen työkalujen ja laitteiden erinomaisen turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistettu kansi säädettävillä vastakkeilla, jotka pitävät yksikön tiukasti lukittuna tiivistettä vasten murtautumisyritysten estämiseksi.
  • Siinä on säänpoisto ja vuotamattomat siipikahvat suojaamaan arvokkaita esineitä kosteudelta.
  • Sen luja runkorakenne suojaa laatikkoa lastivaurioilta ja raskaat kaasujouset mahdollistavat helpon pääsyn sisätiloihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on crossover-suunnittelun tarkoitus?

V. Crossover-rakenteen ansiosta laatikot voidaan asentaa kuorma-auton sängyn kiskoille, jolloin laatikoiden alle jää ylimääräistä tilaa tavaroille.

K. Mitä ovat melan kahvat?

A. Melakahvat on uppoasennettu yksikköön, jotta ne tarjoavat tukevan otteen avaamisen helpottamiseksi.

K. Mikä on kannen tukiosan tarkoitus?

A. Kansipehmusteet antavat ylivoimaisen lujuuden ja tuen kansille.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX DHC1450000 Crossover Truck Box, hybridi, 70.187 x 20.85 x 13.72 tuuman koko, musta, teräs