JOBOX 650990D Hitsauslaatikko, 30 x 16 x 12 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBK 6YG34

JOBOX 650990D Hitsauslaatikko, 30 x 16 x 12 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF2WBK Malli: 650990DRistiviite: 6YG34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan hitsauslaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiSivutaitto
Korkeus12 "
Pituus30 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti3.3 cu. ft.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 650990D työmaahitsauslaatikko soveltuu hitsaussarjojen, letkujen, kypärien ja suojavaatteiden säilyttämiseen metallintyöstö- ja valmistussovelluksiin. Tämä säilytyslaatikko voidaan kuljettaa paikan päällä. TYÖPAIKKA työmaan arkut voidaan käyttää myös erilaisten pienten osien ja laitteiden säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on panostetut ja hitsatut saranat, jotka suojaavat murtautumiselta ja luvattomalta pääsyltä.
  • Siinä on teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely täydellisen suojan erittäin hankaavia ympäristöjä vastaan.
  • Siinä on hitsatut kulmakivet, jotka tukevat kuormaa jakamalla painon säilytyslaatikon pohjalle.
  • Siinä on leveät nostokahvat täydelliseen siirrettävyyteen työmaalla.
  • Siinä on sisäänrakennettu aukko, jonka avulla käyttäjä voi sulkea kannen samalla kun se kulkee letkun läpi aukon läpi.
  • Tässä hitsauslaatikossa on kompakti ja kannettava rakenne, joka on helppo kuljettaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä JOBOX 650990D työmaahitsauslaatikko lukittavissa?

V. Kyllä, tässä hitsauslaatikossa on lukitussarana, jonka avulla käyttäjä voi asentaa siihen riippulukon.

K. Onko tämä JOBOX 650990D työmaahitsauslaatikko pinottavissa?

V. Tässä hitsauslaatikossa on vahva teräsrakenne, joka mahdollistaa laatikon pinoamisen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 650990D Hitsauslaatikko, 30 x 16 x 12 tuumaa, ruskea, teräs
€331.84 / yksikkö