JOBOX 498000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs | AA9UJV 1FEG1

JOBOX 498000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., koko 60.25 x 33 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UJV Malli: 498000Ristiviite: 1FEG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,221.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Pohjan korkeus7.5 "
Koko100 gal.
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus25 "
Pituus60.25 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultit kuorma-autoon
Pakkausboxed
ShapeL-muotoinen
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready -nesteensiirtosäiliö on suunniteltu kuljettamaan suuria gallonoita nestettä turvallisesti haluttua reittiä pitkin.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready -nesteensiirtosäiliössä on vahvat kiinnikkeet säiliön liittämiseksi kuorma-auton alustaan.
  • Siinä on 2 tuuman NPT-tuetut tulpat, jotka mahdollistavat pumpun asentamisen säiliön molemmille puolille.
  • Se on varustettu sisäänrakennetuilla nostorenkailla tyhjän säiliön nostamista ja kantamista varten.
  • Tässä nesteensiirtosäiliössä on turvatäyttökapasiteetti, joka tarjoaa tilaa sisällölle laajentua kuumalla säällä.
  • Tässä L-muotoisessa nestesäiliössä on tyhjennystulppa, joka mahdollistaa palavien nesteiden turvallisen tyhjennyksen.
  • Siinä on lukittava täyttökorkki ja liitin äärimmäisen paineen muodostumisen välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriHinta
JOBOX 498002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 tuumaa, musta, teräs | CM9GJU 49800260.25 "33 "25 "100 gal.Musta€1,292.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 498000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., koko 60.25 x 33 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,221.18 / yksikkö