JOBOX 433000 Säiliö rinnalla, yhdistelmä, L-muotoinen, 48.25 x 31 x 19 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GLV

JOBOX 433000 Säiliö rinnalla, yhdistelmä, L-muotoinen, 48.25 x 31 x 19 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GLV Malli: 433000
€2,262.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus19 "
Pituus48.25 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
MuotoL-muotoinen
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 433000 Fuel-N-Tool siirtosäiliö irrotettavalla laatikolla mahdollistaa polttoaineiden, dieselin, bensiinin ja muiden syttyvien nesteiden turvallisen ja turvallisen kuljetuksen säilyttäen samalla ylimääräisen kuorma-auton kuormatilan. L-muotoinen kokoonpano on yhteensopiva kaikkien crossover-kuorma-autojen kanssa ja pystyy käsittelemään 74 gallonan nestettä käytettäväksi paikan päällä olevissa ajoneuvoissa tai laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Sisältää vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden ja lian pääsyn sisään.
  • Mukana 2 tuuman NPT-vahvistetut tulpat, jotka mahdollistavat pumpun helpon asentamisen säiliön molemmille puolille.
  • Integroidut keskilevyt tarjoavat lisävoimaa ja ohjaavat sisällön virtausta liikuttaessa.
  • Sisältää vahvat kiinnikkeet laitteen kiinnittämiseksi lattiasänkyyn.
  • Mukana jäykkä rakennekansi, joka tarjoaa lisäturvaa säilytyskaarelle, ja raskaan kaasujousen kansi, joka nousee itsestään kätevästi käsiksi.
  • Siinä on raskaat kannen lyönnit, jotka pitävät kannen tiukasti lukittuna suojatakseen roiskeita ja vaarallisten nesteiden roiskeita.
  • Sisäänrakennettu tyhjennystulppa mahdollistaa säiliöiden helpon ja täydellisen tyhjennyksen tarpeen mukaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 433000 Säiliö rinnalla, yhdistelmä, L-muotoinen, 48.25 x 31 x 19 tuuman koko, kirkas, alumiini
€2,262.58 / yksikkö