Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 19299 GHS-käsikirja Hazcom GHS espanja | AG9PTY 21EX14

JJ KELLER 19299 GHS Handbook Hazcom GHS espanja

Varastossa
Tuote: AG9PTY Malli: 19299Ristiviite: 21EX14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-käsikirja
KirjakuvausVastaa työntekijöiden vaaraviestintään työpaikalla "kuka, mitä, milloin, missä, miksi ja miten" sekä GHS:n taustaa
Kirjan nimiGHS
Syvyys1 / 4 "
Korkeus8.25 "
KieliEspanjan
Sivujen määrä124
Asetukset kattavat29 CFR 1910.1200
AihealueGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Työntekijän viitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
JJ KELLER 17846 GHS Käsikirja Hazcom GHS English | AG9PTW 21EX10 17846Englanti€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 19299 GHS Handbook Hazcom GHS espanja
€8.58 / yksikkö