JET TOOLS HVBS-56V vannesaha, yhdistelmä vaaka/pysty, manuaalinen, 2 tuumaa x 6 tuumaa/5 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, 80 - 230 | CR4ZFT 446M27

JET TOOLS HVBS-56V vannesaha, yhdistelmä vaaka/pysty, manuaalinen, 2 tuumaa x 6 tuumaa/5 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, 80 - 230

Varastossa
Tuote: CR4ZFT Malli: HVBS-56VRistiviite: 446M27

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,381.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS HVBS-56V vannesaha, yhdistelmä vaaka/pysty, manuaalinen, 2 tuumaa x 6 tuumaa/5 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, 80 - 230
€1,381.33 / yksikkö