JET TOOLS HVBS-10-DMWC vannesaha, yhdistelmä vaaka/pysty, 115VAC, 8 tuumaa x 5 1/2 tuumaa, 64 - 247 | CR4ZFR 53ZC59

JET TOOLS Vannesaha HVBS-10-DMWC, yhdistelmä vaaka/pysty, 115 VAC, 8 tuumaa x 5 1/2 tuumaa, 64 - 247

Varastossa
Tuote: CR4ZFR Malli: HVBS-10-DMWCRistiviite: 53ZC59

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,468.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS 414560 Vannesaha, yhdistelmä vaaka/pysty, 115/230VAC, 4 tuumaa x 11 tuumaa/7 tuumaa x 10 1/4 tuumaa | CR4ZFP 48RJ39 414560€2,840.63
JET TOOLS HVBS-10 DMW vannesaha, yhdistelmä vaaka/pysty, 115VAC, 8 tuumaa x 5 1/2 tuumaa, 64 - 247 | CR4ZFQ 53ZC58 HVBS-10 DMW€6,247.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS Vannesaha HVBS-10-DMWC, yhdistelmä vaaka/pysty, 115 VAC, 8 tuumaa x 5 1/2 tuumaa, 64 - 247
€7,468.03 / yksikkö