JET TOOLS 710704K Pölynkerääjä 2HP 3PH 230/460V | AH2NHY 29YR50

JET TOOLS 710704K Pölynkerääjä 2HP 3PH 230/460V

Varastossa
Tuote: AH2NHY Malli: 710704KRistiviite: 29YR50

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,816.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä, 2HP 3PH 230 / 460V,

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 283.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 710704K Pölynkerääjä 2HP 3PH 230/460V
€1,816.34 / yksikkö