JET-TYÖKALUT 708404 Penkkihiomakone 7.5 A | AD4QJC 42W883

JET TOOLS 708404 Penkkihiomakone 7.5 A

Varastossa
Tuote: AD4QJC Malli: 708404Ristiviite: 42W883

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,052.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki oskilloiva hiomakone, 7.5 A
Vahvistimet @ 120V7.5 A / h.
Vahvistimet AC7.5
rakentaminenValurauta / Metalli
HP1/2
Hz60
Kokonaiskorkeus18.75 "
Kokonaispituus11.75 "
kokonaisleveys11.75 "
Aivohalvauksia minuutissa30
Pöydän materiaaliValurauta / Metalli
Pöydän työpinta14-1/2x14-1/2
Kallistuskulma0-45 astetta
Työkalun paino80 paunaa
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8465930075
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pöydän pituus (tuumaa) (14-1 / 2)
    • Pöydän leveys (tuumaa) (14-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708404 Penkkihiomakone 7.5 A
€1,052.24 / yksikkö