JET TOOLS 690407 Vaihteleva jyrsinkone 1Ph 2HP 115/230V | AH2CUY 25CH31

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​-jyrsin 1Ph 2HP 115 / 230V

Tuote: AH2CUY Malli: 690407Ristiviite: 25CH31
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18,588.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuttuvanopeuksinen jyrsin
Ristimatka (sis.)12
Pään kulma90 astetta
Hz60
Moottori HP2
Kokonaissyvyys63
Kokonaiskorkeus85
kokonaisleveys65.5
Vaihe1
Quill Dia.3-3/8
Ram-matka14-1/2
Karan nopeus60 ja 4200
Karan kartioR-8
Karan pöydälle17-1/2
Taulukon kokoX 9 49
TyyppiSäädettävä nopeus R8
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1089
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)166.37
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pituussuuntainen liike (tuumaa): 34.00
    • Polvimatka (sis.): 16
    • Nilkka-matka (tuumaa): 5
    • T-paikkojen lukumäärä: 3
    • T-aukon koko (tuumaa): 3,5 / 8
    • Pään kulma edessä / takana (aste): 47
    • Maks. Pöydän paino (lbs.): 660

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMoottori HPToimintaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheTyyppiHinta
JET TOOLS 691205 -muuttujajyrsin 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603manuaalinen---3-€26,893.81
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 690117 Pyörivä jyrsin 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603manuaalinen---3-€25,609.96
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690120 Taajuusmuuttajakone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603manuaalinen68.758795.753Säädettävä nopeus R8€25,149.82
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690940 Vaihtuvanopeuksinen jyrsinkone 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC-ohjattu6663853Cnc€75,410.24
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690087 Muuttuvanopeuksinen jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603manuaalinen---3-€22,642.11
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 690098 Portaaton jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603manuaalinen---3-€25,788.07
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 690099 Portaaton jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603manuaalinen638565.53Säädettävä nopeus R8€28,610.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​-jyrsin 1Ph 2HP 115 / 230V
€18,588.49 / yksikkö