Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JET TOOLS 414705 Suodatin valmistajalle Jdc-500 | AD4QLG 42W951

JET TOOLS 414705 Suodatin valmistajalle Jdc-500

Varastossa
Tuote: AD4QLG Malli: 414705Ristiviite: 42W951

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,008.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodattimet
Suodattimen tehokkuus0.990
kehysKyllä
Nimellissyvyys29 "
Nimellinen suodattimen koko4-3/4x12x29
Nimelliskorkeus4.75 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.781
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414705 Suodatin valmistajalle Jdc-500
€1,008.28 / yksikkö