JET-TYÖKALUT 414483 Pystysuora saha 1hp 115/230 V | AD4QKQ 42W936

JET TOOLS 414483 Pystysuora saha 1 hv 115/230 V

Varastossa
Tuote: AD4QKQ Malli: 414483Ristiviite: 42W936

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,502.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC14.0/7.0
Terän paksuus0.035 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä14 "
Leikkauskapasiteetti neliö14 "
HP1
Hz60
Maks. Terän pituus1/2 x 114 "
Maks. Terän leveys1 / 2 "
Min. Terän leveys1 / 8 "
Kokonaissyvyys34 "
Kokonaiskorkeus68.5 "
kokonaisleveys24 "
VaiheYksi
RPM1725
Nopeudet82 ja 3950
Taulukon koko20 "x 20"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 291.66
Laivan korkeus (cm)181.61
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET-TYÖKALUT 414482 Pystysuora vannesaha kuivana 230v 2 Hv | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 astetta oikealla 12 astetta vasemmalla65 - 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 414500 Pystysuora sahaussaha 115v 1 Hv | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 astetta oikealla 15 astetta vasemmalla39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,064.40
JET-TYÖKALUT 414502 Pystysuora saha 1 hv 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 - 340 - 2600115/230126 "66 "€3,803.99
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 414504C Pystysuora vannesaha 1hp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 - 3300230/460126 "66 "€3,137.69
JET-TYÖKALUT 414485 Pystysuora vannesaha 2hp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 - 330 / 985 - 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 414470 Pystysuuntainen vannesaha 3hp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 - 410/550 - 4925230/460367 "68.5 "€23,760.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414483 Pystysuora saha 1 hv 115/230 V
€8,502.28 / yksikkö