JET TOOLS 414122 V-rullamateriaalin tukijalusta | AF8EPC 25CH17

JET TOOLS 414122 V-rullan materiaaliteline

Varastossa
Tuote: AF8EPC Malli: 414122Ristiviite: 25CH17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-rullan materiaalin tukijalusta
Korkeus5"
Korkeusalue23 1/2 - 38 1/2 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliRaskas valurauta ja teräs
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.439
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8466939585

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414122 V-rullan materiaaliteline
€291.09 / yksikkö