JET TOOLS 354401 Penkkiporauksen esihihna 15 tuumaa 115v 3/4 hv | AD2YTA 3WRP4

JET TOOLS 354401 Penkkipora Pres Belt 15 Tuumaa 115v 3/4 Hv

Varastossa
Tuote: AD2YTA Malli: 354401Ristiviite: 3WRP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,261.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain
Vahvistimet AC11
Pohjan koko11 "x 18-1 / 2"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs1 / 2 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.2-7 / 8 "
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan32-3 / 8 "
Moottori HP3/4
Nopeuksien määrä16
Kokonaissyvyys26 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys13.375 "
Vaihe1
Quill Dia.1-7 / 8 "
Karan nopeus200 ja 3630
Karan kartio2MT
Karan pöydälle15 "
Karan matka3-3 / 8 "
Keinu15 "
Pöydän työpinta11-1/2" x 11-1/2"
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.76
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi8465950090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354401 Penkkipora Pres Belt 15 Tuumaa 115v 3/4 Hv
€1,261.81 / yksikkö