JET TOOLS 354024 -harjasporakone, tehonsyöttö 230v | AA8GWA 18F199

JET TOOLS 354024 Geard-pora virtalähteellä 230v

Tuote: AA8GWA Malli: 354024Ristiviite: 18F199
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,502.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone painamalla tehonsyöttöä
Pohjan koko26 "x 18"
Kapasiteetti Valurauta1-1 / 2 "
Kapasiteetti teräs1-1 / 4 "
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Drive TypeVaihdettu pää
Hz60
Maks. Karan pohjaan44-5 / 16 "
Moottori HP2
Nopeuksien määrä12
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe3
Quill Dia.3"
Karan nopeus60 ja 3000
Karan kartio3MT
Karan pöydälle30-1 / 2 "
Karan matka4-1 / 2 "
Keinu20 "
Pöydän työpinta21-3/4" x 19-1/2"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 317.51
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8465950060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354024 Geard-pora virtalähteellä 230v
€8,502.03 / yksikkö