JET TOOLS 321101AK hammaspyörän sorvi jalustalla 1 Ph | AE3CTB 5CEZ5

JET TOOLS 321101AK Hammaspyöräpenkki sorvi jalustalla 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE3CTB Malli: 321101AKRistiviite: 5CEZ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,515.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pään sorvi
Sängyn leveys7-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)2-11/16
Ristisyöttö hinnat0.0012 "- 0.0345"
Ristimatka (sis.)6-5/16
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)43
Raon pituus (tuumaa)8
Hz60
Pitkittäissyöttömäärät0.0018 ja 0.0374
Moottori HP2
Karanopeuksien määrä8
Lankojen lukumäärä27 mm
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus71 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe1
Karan reikä (tuumaa)1-3/8
Karan nopeus70 2000 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartio5 MT (3 MT)
Swing In Gap (tuumaa)18-3/4
Keinu sängyn yli (tuumaa)13
Swing yli dia dian (tuumaa)7-25/32
Tailstock-kartio3 MT
Tailstock-matka (tuumaa)3-3/4
Langan alue0.2 6 on mm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 546.75
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysnestesäiliön tilavuus (3 gal)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321101AK Hammaspyöräpenkki sorvi jalustalla 1 Ph
€14,515.10 / yksikkö