JET TOOLS 311450 Lathes, Metal Turning, 14 Inch Size x 40 in, 1 1/2 Inch Size Spindle Bore, D1-4 Camlock, 2 | CR4ZUZ 56LZ21

JET TOOLS 311450 Sorvit, metallisorvaus, 14 tuuman koko x 40 tuumaa, 1 1/2 tuuman koko karan reikä, D1-4 Camlock, 2

Varastossa
Tuote: CR4ZUZ Malli: 311450Ristiviite: 56LZ21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30,949.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 712.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 321470 Sorvi 7-1/2 Hp 230/460v | AF8EPE 25CH23 3214707.547 "97.5 "40 "3230/460€47,113.12
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 719200 Sorvi 1 Hv 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "1115€1,577.80
JET TOOLS 892000 sorvi, 2 hv, 1 tai 3 vaihetta, 230 V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 tai 3230€23,746.34
JET TOOLS GHB-1236 sorvi, metallisorvaus, 12 tuuman koko x 33 tuumaa, 1 37/64 tuuman koko karan reikä, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------€13,982.35
JET TOOLS GHB-1236 sorvi, metallisorvaus, 12 tuuman koko x 33 tuumaa, 1 37/64 tuuman koko karan reikä, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------€20,331.73
JET TOOLS GHB-1236 sorvi, metallisorvaus, 12 tuuman koko x 33 tuumaa, 1 37/64 tuuman koko karan reikä, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------€20,766.01
JET TOOLS GH-1440B sorvi, metallisorvaus, 14 tuuman koko x 36 7/8 tuumaa, 2 tuuman koko karan reikä, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------€21,130.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 311450 Sorvit, metallisorvaus, 14 tuuman koko x 40 tuumaa, 1 1/2 tuuman koko karan reikä, D1-4 Camlock, 2
€30,949.81 / yksikkö