JET ELITE 891070 Vannesaha, 10 tuumaa x 17 tuumaa, 53 - 275, 45 astetta vasen - 60 astetta oikea, 3-vaiheinen, 230/460VAC | CR4ZNR 20UT89

JET TOOLS 891070 Vannesaha, 10 tuumaa x 17 tuumaa, 53 - 275, 45 astetta vasen - 60 astetta oikea, 3-vaiheinen, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CR4ZNR Malli: 891070Ristiviite: 20UT89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,441.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 579.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET ELITE 891080 Vannesaha, 10 tuumaa x 17 tuumaa, 53 - 275, 45 astetta vasen - 60 astetta oikea, 3-vaiheinen, 230/460VAC | CR4ZNQ 20UT90 891080€20,433.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 891070 Vannesaha, 10 tuumaa x 17 tuumaa, 53 - 275, 45 astetta vasen - 60 astetta oikea, 3-vaiheinen, 230/460 VAC
€18,441.33 / yksikkö