Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING NSN130 Porrasaskelmien turva keltainen alumiini 2-1 / 2 jalan leveys | AB4VFA 20G096

JESSUP MANUFACTURING NSN130-portasuulaketurva keltainen alumiini, 2-1/2 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AB4VFA Malli: NSN130Ristiviite: 20G096

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden nenäminen
VäriTurvallisuus keltainen
Syvyys2.75 "
Edge TypePyöreä
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliAlumiini
Paksuus1 / 4 "
Kulutuspintakuviorei'itetty
Leveys2.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPaksuusLeveysHinta
JESSUP MANUFACTURING NSN100 Portaiden nenä hopea alumiini 2-1 / 2 jalkaa | AB4VEY 20G094 NSN100Hopea2.75 "1 / 4 "2.5ft.€40.82
JESSUP MANUFACTURING NSN190 Portaiden nokka musta alumiini 2-1 / 2 jalan leveys | AB4VEZ 20G095 NSN190Musta2.75 "1 / 4 "2.5ft.€46.37
JESSUPIN VALMISTUS NSN200 Portaiden nokka hopea alumiini 4 jalan leveys | AB4VFB 20G097 NSN200Hopea2.75 "1 / 4 "4ft.€63.30
JESSUP MANUFACTURING NSN290 Portaiden nenä, musta 4 jalkaa alumiinia | AB4VFC 20G098 NSN290Musta2.75 "1 / 4 "4ft.€74.43
JESSUP MANUFACTURING NSN230 Portaiden nenän turva keltainen alumiininen 4 jalan leveys | AB4VFD 20G099 NSN230Turvallisuus keltainen2.75 "1 / 4 "4ft.€72.80
JESSUP MANUFACTURING NSSN100 Portaiden nenä hopea alumiini 2-1 / 2 jalkaa leveys | AB4VFE 20G101 NSSN100Hopea9"1 / 8 "2.5ft.€76.72
JESSUP MANUFACTURING NSSN190 Portaiden nokka musta alumiini 2-1 / 2 jalan leveys | AB4VFF 20G102 NSSN190Musta9"1 / 4 "2.5ft.€88.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING NSN130-portasuulaketurva keltainen alumiini, 2-1/2 jalkaa leveys
€46.37 / yksikkö