Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 7760-1-STP -nauharulla 1 tuumaa W 100 jalkaa | AE3LUT 5DYY3

JESSUP MANUFACTURING 7760-1-STP-merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys, 100 jalkaa, pituus

Varastossa
Tuote: AE3LUT Malli: 7760-1-STPRistiviite: 5DYY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta / valkoinen / fosforoiva
Hehkuu6 hr.
Pituus100ft.
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.50-220 astetta F
Shaperulla
Paksuus8 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvioHinta
JESSUP MANUFACTURING 7760-1 Nauharullan merkintä 1 tuumaa W 100 jalkaa | AE3LUQ 5DYY0 7760-1Valkoinen / fosforoivaVankka€193.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 7760-1-STP-merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys, 100 jalkaa, pituus
€203.67 / yksikkö