JESSUP MANUFACTURING 4100-18 liukumaton teippi, koko 18 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD6MFT Malli: 4100-18

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus75 oz. 1 tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Valmistaja SarjaFlex Track hienolaatuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriValmistaja SarjaHinta
JESSUP MANUFACTURING 3520-1 Anti-lipusteippi, koko 1 tuuma x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFN 3520-170 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-2 Liukastumista estävä teippi, koko 2 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFP 3520-270 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-4 Anti-lipusteippi, koko 4 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFQ 3520-470 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-12 Anti-lipusteippi, koko 12 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFR 3520-1270 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 4100-12 Liukastumista estävä teippi, koko 12 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen | CD6MFU 4100-1275 oz. 1 tuumaaValkoinenFlex Track hienolaatuinen€270.29
JESSUP MANUFACTURING 4100-2 Liukumaton teippi, koko 2 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen | CD6MFV 4100-275 oz. 1 tuumaaValkoinenFlex Track hienolaatuinen€270.29
JESSUP MANUFACTURING 7510-54x150-T liukastumaton teippi, koko 54 tuumaa x 150 jalkaa, valoluminoiva | CD6MFW 7510-54x150-T60 oz. TuumaaJälkivalaisevatGlo Brite€1,462.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 4100-18 liukumaton teippi, koko 18 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen
€405.44 / yksikkö