Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3510-12 Antilipoinen teippi musta 12 tuumaa x 60 jalkaa AA4BYN 12E869

JESSUP MANUFACTURING 3510-12 liukuesteteippi, musta 12 tuuma x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4BYN Malli: 3510-12Ristiviite: 12E869

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus53 oz. / Tuumaa
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus60ft.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus29 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
JESSUP MANUFACTURING 3520-6 Anti-lipusteippi harmaa 6 tuumaa x 60 jalkaa AA4BYL 12E867 3520-6Harmaa6"€128.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3510-12 liukuesteteippi, musta 12 tuuma x 60 jalkaa
€241.30 / yksikkö