Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES PR-45 Pumpun korjaussarja | AB6VDM 22JH95

JB INDUSTRIES PR-45 Pumpun korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB6VDM Malli: PR-45Ristiviite: 22JH95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Sopii tuotemerkkiinJB
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa1RK24, 35Y855, 1RK23, 3WU95, 35Y858, 35Y859, 2NV91, 35Y856, 42653949
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroDV-85N, DV-142N, DV-200N, DV-285N, DV-85N-250, DV-85N-250EU, DV-200N-250, DV-285N-250, DV-285N-250EU

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8414909040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES PR-45 Pumpun korjaussarja
€69.85 / yksikkö