Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES M2-5-410A-SS Jakotukkimittari ja letkusarja 2 -venttiili | AC6XBM 36P060

JB INDUSTRIES M2-5-410A-SS jakotukimittari ja letkusarja 2 venttiili

Varastossa
Tuote: AC6XBM Malli: M2-5-410A-SSRistiviite: 36P060
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
€221.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 500 psi
Letkun pituus60 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko1/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9026200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JB INDUSTRIES M2-22231 Jakotukkimittari ja letkusarja letkuilla AC2NBY 2LHR9 M2-22231€197.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES M2-5-410A-SS jakotukimittari ja letkusarja 2 venttiili
€221.01 / yksikkö