Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Lataus- / tyhjiöletku 60 tuumaa | AH6FPJ 35YX43

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Lataus-/tyhjiöletku 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6FPJ Malli: CCLE4-60Ristiviite: 35YX43

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoputkisarja
Kulma30 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriPunainen, keltainen, sininen
Yhteyden kokoPunainen / keltainen / sininen letku 1/4 "naaras x 1/4" naaras, musta letku 3/8 "naaras x 3/8" naaras
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKevlar (R) / Kumi
Pituus60 "
Letkujen määrä4
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)29.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoeräLetkujen määräHinta
JB INDUSTRIES CCLS5-60 Letkusarja 60 tuumaa punainen keltainen sininen | AH6FPH 35YX42 CCLS5-60Keltainen letku 1/4 "naaras x 1/4" naaras, punainen ja sininen 1/4 "naaras x 5/16" naarasJakoputkisarja, matala tappio3€184.87
JB INDUSTRIES CCLE-60 Jakotukin letkusarja, 1/4 tuuman naarasliitoskoko, 0 astetta. Kulma, 3 letkua, 60 tuuman pituus | CR4ZCA 415F95 CCLE-60-Jakoputkisarja-€136.87
JB INDUSTRIES CCLS-72 Jakotukin letkusarja, pienihäviö, 1/4 tuuman naarasliitoskoko, 30 astetta. Kulma, 3 letkua | CR4ZCB 35Y850 CCLS-72-Jakoputkisarja-€215.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Lataus-/tyhjiöletku 60 tuumaa
€198.17 / yksikkö