Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES BRZ-1000 typen puhdistusadapteri Acr-putkille | AE6NWF 5UET4

JB INDUSTRIES BRZ-1000 typpipuhdistussovitin Acr-putkille

Varastossa
Tuote: AE6NWF Malli: BRZ-1000Ristiviite: 5UET4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyppipuhdistussovitin
VäriHopea
hyödytACR-putki
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdiste (teräs)
    • Lisäyssyvyys (1/2 tuumaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES BRZ-1000 typpipuhdistussovitin Acr-putkille
€72.83 / yksikkö