Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31722 Pääsy 1/8 ulkohalkaisijaan - 3 kpl pakkaus | AC8UNM 3DXC1

JB INDUSTRIES A31722 Access 1/8 ulkohalkaisija - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UNM Malli: A31722Ristiviite: 3DXC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys1/8 OD
Yhteyden koko1/4 "SAE M, 1/8" ODS x 1/4 "ODF
MateriaaliMessinki
Prod. KuvausMessinki runko
TyyppiBrass Sisustus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoProd. KuvausPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31736 Pääsy 1/8 ulkohalkaisijaan x 3/16 1/4 5/16 askelta - 3 kpl pakkaus | AC8UNV 3DXC8 A317361/8, 3/16, 1/4, 5/161/4 "SAE M, 1/8" ODS x 3/16 ", 1/4", 5/16 "ODFMonivaiheinen3€13.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31722 Access 1/8 ulkohalkaisija - Pakkaus 3
€12.02 /pakkaus