JAY R.SMITH MFG. CO 3140Y02-12 Lattiakaivon puoliritiläkansi Ei napaa | AH8KJK 38VC44

JAY R. SMITH MFG. CO 3140Y02-12 Lattiakaivon puoliritiläkansi Ei napaa

Varastossa
Tuote: AH8KJK Malli: 3140Y02-12Ristiviite: 38VC44

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,052.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettinen lattiakaivo
Väri / viimeistelyHaponkestävä päällystetty sisustus
YhteysEi napaa
Tyhjennä materiaalialumiini
Ristikon materiaalialumiini
Korkeus9.375
Pituus12.5 "
MateriaaliValurauta
Putki Dia.2
TyyppiEpäsuora jäteviemäri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi: Puoliritilä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
JAY R.SMITH MFG. CO 3140Y03 Lattiakaivovalurauta Ei napaa AH8KJL 38VC45 3140Y033€1,488.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAY R. SMITH MFG. CO 3140Y02-12 Lattiakaivon puoliritiläkansi Ei napaa
€1,052.95 / yksikkö