JARKE QT501D36 Käynnistin, suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 28 asetta, käsivarren pituus 14 tuumaa | CD3VGQ 4UK86

JARKE QT501D36 Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 28 vartta, varren pituus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3VGQ Malli: QT501D36Ristiviite: 4UK86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,126.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineteline
Käden pituus14 "
Varren teräsmittari14
Arm tyyliSuoraan
Kapasiteetti käsivartta kohti500 lb
Keskitangon pituus36 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
HuuliPysyvä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus7000 lb
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä28
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys56 "
Kokonaiskorkeus7ft.
kokonaisleveys34 "
HyllytyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyppiKäden pituusKeskitangon pituusKantavuusSivumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JARKE QT501D36A uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 2, 14 vartta, varren pituus 14 tuumaa | CD3UWB 4UK87 QT501D36AAdd-On14 "36 "7000 lb256 "7ft.34 "€1,218.18
JARKE DC-10J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 1, 24 vartta, varren pituus 36 tuumaa | CD3UZM 1WG14 DC-10JKäynnistin36 "72 "24,680 lb156 "10ft.82 "€5,440.71
JARKE DC-12J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 32 vartta, varren pituus 48 tuumaa | CD3UZT 3W591 DC-12JKäynnistin48 "72 "19,380 lb256 "12ft.106 "€7,170.48
JARKE SC-12AJ Lisäkehikkoteline, suora, sivujen lukumäärä 1, 8 asetta, käsivarren pituus 48 tuumaa | CD3VFH 3W593 SC-12AJAdd-On48 "72 "8000 lb132 "12ft.58 "€2,504.85
JARKE DC-10AJ uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 2, 12 vartta, varren pituus 36 tuumaa | CD3VYD 1WG13 DC-10AJAdd-On36 "72 "24,680 lb256 "10ft.82 "€3,021.03
JARKE SC-10AJ uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 1, 6 vartta, varren pituus 36 tuumaa | CD3VZX 1WG16 SC-10AJAdd-On36 "72 "12,340 lb132 "10ft.46 "€2,111.21
JARKE DC-8AJ uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 2, 8 vartta, varren pituus 24 tuumaa | CD3WEF 3W594 DC-8AJAdd-On24 "72 "25,060 lb256 "8ft.65 "€2,016.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE QT501D36 Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 28 vartta, varren pituus 14 tuumaa
€2,126.84 / yksikkö