Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT E2JKRCF Letkukierteen ulostulo uros 3/4 tuumaa | AC9QMX 3JAR1

CHICAGO FAUCETS E2JKRCF letkun kierre ulostulo uros 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9QMX Malli: E2JKRCFRistiviite: 3JAR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kierteen ulostulo
Yhteys13 / 16-24 naarasliitäntä, 3/4 "MHT-lähtö
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E2JKRCF letkun kierre ulostulo uros 3/4 tuumaa
€21.71 / yksikkö