JARKE CR-6A Starter Cantilever Rack 1 -puolinen 7 jalan korkeus | AF6BXW 9WEA9

JARKE CR-6A-käynnistimen uloketeline 1 puoli 7 jalkaa korkeus

Tuote: AF6BXW Malli: CR-6ARistiviite: 9WEA9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,221.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn aloitusyksikkö
Käden pituus16 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSuora, säädettävä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus72 "
Akselin pituus68 "
Koko6000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä6
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys32 "
Telineen koon leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.63
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiPohjan pituusKokoKeskitangon pituusKorkeusSivumääräHinta
JARKE CR-6 -käynnistyskehikkoteline 1 puoli 7 jalkaa | AF3PRH 8ALG4 CR-616 "Suora, säädettävä 4 "keskuksissa72 "12,000 lb72 "7ft.1€1,830.47
Tarjouspyyntö
JARKE CR-3 kannatinhylly, kaksi sivua kalteva 84h | AF4LNZ 9AG31 CR-312 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa45 "24,000 lb72 "84 "2€2,629.23
Tarjouspyyntö
JARKE MS-8J Käynnistinvaunun teline 1 sivun 8 jalan korkeus AF4TUN 9JZ59 MS-8J24 "Suoraan37 "5200 lb48 "8ft.1€2,039.86
Tarjouspyyntö
JARKE MD-8J -käynnistyskehikkoteline 2 sivua 8 jalan korkeudella AF4TUP 9JZ60 MD-8J24 "Suoraan65 "10,400 lb48 "8ft.2€2,693.39
Tarjouspyyntö
JARKE MD-10J Käynnistysteline 2-puolinen 10 jalan korkeus | AF4WMQ 9MGR0 MD-10J30 ", 36"Suoraan82 "10,320 lb72 "10ft.2€3,794.49
Tarjouspyyntö
JARKE MS-10J käynnistinkehikkoteline 1 sivu 10 jalan korkeudella AF4ZBF 9RUP0 MS-10J30 ", 36"Suoraan46 "5160 lb72 "10ft.1€2,688.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-6A-käynnistimen uloketeline 1 puoli 7 jalkaa korkeus
€1,221.02 / yksikkö