Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY U19010 -porausistukka-adapteri AD8MCM: lle | AD9ARY 4NYC8

JANCY U19010 Poran istukan akselisovitin AD8MCM:lle

Varastossa
Tuote: AD9ARY Malli: U19010Ristiviite: 4NYC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka- ja arbor-adapteri
Malli1/2 "kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JANCY U19014 Poraistukkaistukka adapteri AD8MCN: lle | AD9ATB 4NYD2 U19014€221.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY U19010 Poran istukan akselisovitin AD8MCM:lle
€221.14 / yksikkö