Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY SC2375 Kovametalliterä 2 3/8 Halkaisija 1 Leikkuusyvyys | AD9BCT 4NZY1

JANCY SC2375 kovametallikärkeinen leikkuri 2 3/8 halkaisija 1 leikkaussyvyys

Varastossa
Tuote: AD9BCT Malli: SC2375Ristiviite: 4NZY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija2 3 / 8 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
JANCY SC106 kovametalliteräinen leikkuri 1 1/16 Halkaisija 2 Leikkaussyvyys | AD9BDA 4NZY8 SC1062"1 1 / 16 "€122.34
JANCY SC212 kovametalliteräinen leikkuri 2 1/8 Halkaisija 2 Leikkaussyvyys | AD9BDL 4NZZ9 SC2122"2 1 / 8 "€203.83
JANCY SC237 Kovametallikärkeinen leikkuri 2 3/8 Halkaisija 2 Leikkaussyvyys | AD9BHG 4PAA2 SC2372"2 3 / 8 "€246.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY SC2375 kovametallikärkeinen leikkuri 2 3/8 halkaisija 1 leikkaussyvyys
€234.36 / yksikkö