JAMESON 7-36-23T hehkutanko 24 jalkaa lasikuitu | AH3KWN 32PK22

JAMESON 7-36-23T hehkutanko 24 jalkaa lasikuitua

Tuote: AH3KWN Malli: 7-36-23TRistiviite: 32PK22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€122.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkutanko
Väriluminescent
Pituus24ft.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija1 / 4 "
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7711
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)3.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiHinta
JAMESON 7-8-IK -vapasarjan pituus 35 jalkaa | AE8XFR 6GCR7 7-8-IKVihreä2 1/2 jalkaa. 35 jalkaan.Hohtaa pimeässä€170.40
JAMESON 7S-45T hehkutanko 20 jalkaa lasikuitua | AH3KWP 32PK23 7S-45Tluminescent20ft.Keskikokoinen€106.35
JAMESON 7S-65K hehkutanko 30 jalkaa lasikuitu | AH3KWQ 32PK24 7S-65Kluminescent30ft.Keskikokoinen€164.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMESON 7-36-23T hehkutanko 24 jalkaa lasikuitua
€122.86 / yksikkö