JAMCO ZS336U5 Roskakori 64 tuuman korkeus x 30 tuuman pituus x 36 tuuman leveys 1200 lb Kapasiteetti | AF9NTG 30KE54

JAMCO ZS336U5 Bin Cart 64 tuuman korkeus x 30 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys 1200 lb Kapasiteetti

Tuote: AF9NTG Malli: ZS336U5Ristiviite: 30KE54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,392.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä viisto laatikkohylly
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys(16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8"
Kapasiteetti hyllyä kohti100 lb
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä12
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus64 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä58

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.26
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSuorittaa loppuuneräKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JAMCO RB336-U6 mobiililaatikkokori, 2000 paunaa, 36 tuumaa | AA7LFG 16C698 RB336-U6150 lbJauhemaaliSiirrettävä roskakorikori2000 lb66 "30 "€1,371.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZS336U5 Bin Cart 64 tuuman korkeus x 30 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys 1200 lb Kapasiteetti
€2,392.57 / yksikkö