JAMCO RB336-U6 mobiililaatikkokori, 2000 paunaa, 36 tuumaa | AA7LFG 16C698

JAMCO RB336-U6 Mobile Bin Cart 2000 lb. 36 tuuman pituus

Tuote: AA7LFG Malli: RB336-U6Ristiviite: 16C698
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,371.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä roskakorikori
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys(16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8"
Kapasiteetti hyllyä kohti150 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä12
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn leveys30 "
Lokeroiden kokonaismäärä58

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.17
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSuorittaa loppuuneräKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JAMCO ZS336U5 Roskakori 64 tuuman korkeus x 30 tuuman pituus x 36 tuuman leveys 1200 lb Kapasiteetti | AF9NTG 30KE54 ZS336U5100 lbKiiltäväSiirrettävä viisto laatikkohylly1200 lbs.64 "36 "€2,392.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO RB336-U6 Mobile Bin Cart 2000 lb. 36 tuuman pituus
€1,371.83 / yksikkö