JAMCO YR236-U5 -palvelupenkki 1200 Lb. 24 tuuman pituus | AA7LVB 16D038

JAMCO YR236-U5 mobiilihuoltopenkki 1200 Lb. 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7LVB Malli: YR236-U5Ristiviite: 16D038

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,142.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRuostumaton
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus4.25 "
Laatikon kuormitusluokitus90 lb
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata16 ga.
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YR236-U5 mobiilihuoltopenkki 1200 Lb. 24 tuuman pituus
€3,142.35 / yksikkö