JAMCO VD260-P6 -verkkotrukki 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LPA 16C901

JAMCO VD260-P6 verkkoturva-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7LPA Malli: VD260-P6Ristiviite: 16C901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,827.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -turva -auto
Pyörä Dia.6 "x 2"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO VD248-P6 Mesh Security Truck 3000 Lb. -sarja 48 tuuman pituus | AA7LNZ 16C899 VD248-P648 "24 "48 "24 "€2,512.32
JAMCO VD360-P6 -verkkotrukki 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LPC 16C903 VD360-P660 "30 "60 "30 "€2,932.52
JAMCO VD460-P6 -turvakuorma 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LPE 16C905 VD460-P660 "36 "60 "36 "€2,669.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO VD260-P6 verkkoturva-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€2,827.65 / yksikkö