JAMCO JL236 Säilytyskaappi 14 mittari 33 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KLJ 18H211

JAMCO JL236 säilytyskaappi 14 Gauge 33 tuumaa K 36 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8KLJ Malli: JL236Ristiviite: 18H211

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,668.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus33 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
Laatikoiden kokonaismäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 230.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräkokonaisleveysLaatikoiden kokonaismääräHinta
JAMCO JS218 Säilytyskaappi 14 Gauge 33 Inch H 18 inch Width | AA8KLC 18H205 JS218218 "1€1,709.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO JL236 säilytyskaappi 14 Gauge 33 tuumaa K 36 tuumaa leveys
€3,668.52 / yksikkö