JAMCO FN248-P7 työkorkeus kuorma-auto 2000 lb. | AA7KNH 16C194

JAMCO FN248-P7 työkorkeustrukki 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7KNH Malli: FN248-P7Ristiviite: 16C194

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökorkeus kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.7"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus25 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putkimainen
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysKannen korkeusKannen pituusHinta
JAMCO AY248-Z8 Työkorkeus kuorma-auto 1200 Lb. | AA7KAP 16A883 AY248-Z829 "8"Puolipneumaattinen53 "25 "3"29 "48 "€1,502.16
JAMCO AY360-Z8 Työkorkeus kuorma-auto 1200 Lb. | AA7KAQ 16A884 AY360-Z829 "8"Puolipneumaattinen65 "31 "3"29 "60 "€1,940.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FN248-P7 työkorkeustrukki 2000 Lb.
€1,128.72 / yksikkö